HP ADKT 2207PDTR IC950 Skær med 22 mm skærekant til skulderfræsning

Art.-nr.: 5603724
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603724
EAN/GTIN 7291075171273
Producentnummer 5603724
L-nummer L23910 161

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 22,6 mm, skærepladelængde (INSL) 25,73 mm, skærepladetykkelse (S) 7,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22,6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 25,73 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven