LNAT 1506PN-W IC910 Tangentielt fastspændt afstrygerindsats

Art.-nr.: 5603019
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603019
EAN/GTIN 7291075224412
Producentnummer 5603019
L-nummer L23970 31

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 15,18 mm, skærepladens tykkelse (S) 13,85 mm, skærepladens bredde (W1) 5,97 mm

Egenskab:

  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,18 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 5,97 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven