RXMT 10T3-RM IC328 Runde vendeskær med positiv spånflade

Art.-nr.: 5602211
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602211
EAN/GTIN 7291075095760
Producentnummer 5602211
L-nummer L23910 998

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven