XOMT 060204-HQ IC950 Firkantede platter til fræsning, boring og udboring med 2 højre og 2 venstre skærekanter

Art.-nr.: 5601886
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601886
EAN/GTIN 7291075083415
Producentnummer 5601886
L-nummer L23910 776

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 6,16 mm, skærepladetykkelse (S) 2,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 6,16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,56 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven