TPKR 2204PDTR-HS IC520M 11° positive trigon-platter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5600788
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5600788
EAN/GTIN 7291075077971
Producentnummer 5600788
L-nummer L24170 53

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 22 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven