ICP 229-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5595748
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5595748
EAN/GTIN 7291075289169
Producentnummer 5595748
L-nummer L24050 815

Betegnelse

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 22.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 8.63 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.8 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 4.17 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven