SNMG 120412-F3M IC807 Dobbeltsidet, firkantet vendeskær til bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 5568895
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568895
    EAN/GTIN 7291075342703
    Producentnummer 5568895
    L-nummer L23950 545

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - Drejning/notning, Chipformer F3M, Hjørneradius (RE) 1,2 mm, Skærlængde (L) 12,7 mm, Diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer F3M
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 12,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,9 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven