FCP 242 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568196
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568196
EAN/GTIN 7291075300161
Producentnummer 5568196
L-nummer L24050 832

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24,2 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 24,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 10,86 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 24,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,7 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 7,45 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,86 mm
  • Krave længde (LPR) 10,86 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle