DCN 240-120-31.75R-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202661
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202661
EAN/GTIN 7291075243468
Producentnummer 3202661
L-nummer L24040 262

Betegnelse

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 8,58″, bruikbare lengte (LU) 4,89″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 0,945″Functionele flensdiameter: 0,945″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 0,945 Functionale diameter (LF): 0,98 Functionale diameter: 6,048″
  • insert Seat Size Code (SSC): 24.0
Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 240
  • totale lengte (OAL): 8,58″
  • Point Length (PL): 0,172″
  • uitstekende lengte (LPR): 6,22″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 4,89″
  • Egnede produkter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven