DCN 240-072-31.75R-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202819
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202819
EAN/GTIN 7291075242751
Producentnummer 3202819
L-nummer L24040 1309

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,945 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 24,0 ,samlet længde (OAL) 6,69 ″ ,brugbar længde (LU) 3 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,945″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,98″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,945″
  • Decimalækvivalent: 0,945″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 4,158″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 24,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 240
  • Samlet længde (OAL): 6,69″
  • Punktlængde (PL): 0,172″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,33″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 3″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven