FCP 241 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568195
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568195
EAN/GTIN 7291075300154
Producentnummer 5568195
L-nummer L24050 834

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24,1 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 24,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, værktøjslængde (LPR) 10,86 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 24,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,7 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 7,45 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,86 mm
  • Krave længde (LPR) 10,86 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven