TNMG 220408-F3M IC6025 Dobbeltsidet trekantet platter til efterbehandling af rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 5567846
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567846
EAN/GTIN 7291075342260
Producentnummer 5567846
L-nummer L23950 1669

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/indstik, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 22 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,42 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere