MTJNL 2525M-22W Værktøjsholdere med 93° angrebsvinkel og kilespænde til negative, trekantede skær

Art.-nr.: 3600588
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3600588
    EAN/GTIN 7291075061758
    Producentnummer 3600588
    L-nummer L23990 1738

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 38 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 32 mm
    • Hovedlængde (LH) 38 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) TNMG 2204
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven