SNMG 120404-VL IC806 Double-Sided Square Inserts with a Chipformer for High Temperature Alloys and Stainless Steel Valves

Art.-nr.: 5567600
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5567600
    EAN/GTIN 7291075196382
    Producentnummer 5567600
    L-nummer L23950 1356

    Betegnelse

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer VL, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer VL.
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 12,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,25 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven