ICM 160 IC907 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5567155
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567155
EAN/GTIN 7291075246094
Producentnummer 5567155
L-nummer L24050 447

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 16.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,88 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,42 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven