DCMT 13T508-M3M-SL IC6015 Rombiske 55° vendeskær med positiv frigangsvinkel og positiv fastspænding til bearbejdning af rustfrit stål og kulstofstål med lav C-værdi

Art.-nr.: 5567106
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SAFE-T-LOCK
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567106
EAN/GTIN 7291075323054
Producentnummer 5567106
L-nummer L23950 936

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Hjørneradius (RE) 0,8 mm, Skærekantlængde (L) 13,4 mm, Diameter indercirkel (IC) 11 mm, Skærepladetykkelse (S) 5,11 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 13,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,11 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,9 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "SAFE-T-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven