DCMT 13T504-F3P-SL IC8150 Rombisk 55° vendeskær med positiv frigangsvinkel og positiv fastspænding til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 5568330
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SAFE-T-LOCK
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568330
EAN/GTIN 7291075319194
Producentnummer 5568330
L-nummer L23950 298

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spånformer F3P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærelængde (L) 13,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 5,11 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 13,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,11 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SAFE-T-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven