DCMT 13T504-PF-SL IC8150 Rhombisk 55° vendeskær med positiv frigangsvinkel og positiv fastspænding til færdigdrejning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 5567397
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SAFE-T-LOCK
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567397
EAN/GTIN 7291075331332
Producentnummer 5567397
L-nummer L23950 1607

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner PF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 13,4 mm, diameter indercirkel (IC) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 5,11 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 13,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,11 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SAFE-T-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven