DCMT 13T508-SM-SL IC8150 Rhombisk 55° vendeskær med positiv frigangsvinkel og positiv fastspænding til færdigdrejning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 5567398
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SAFE-T-LOCK
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567398
EAN/GTIN 7291075331325
Producentnummer 5567398
L-nummer L23950 1614

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 13,4 mm, diameter indercirkel (IC) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 5,11 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 13,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,11 mm
  • Maksimal fremføring 0,27 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "SAFE-T-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven