HFP 360-SPADE IQ IC908 Borehoveder til bearbejdning af stål (ISO P) og støbejern (ISO K)

Art.-nr.: 5567057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5567057
    EAN/GTIN 7291075315202
    Producentnummer 5567057
    L-nummer L24050 30

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 36 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 36.0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 30 grader
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 1 mm
    • Skærediameter (DC) 36 mm
    • Funktionel længde (LF) 12,7 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 36,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 20,8 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
    • Punktlængde (PL) 8,15 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven