TNMG 220412-GN IC8250 Dobbeltsidet, negativ, trekantet platter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5550472
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5550472
    EAN/GTIN 7291075076943
    Producentnummer 5550472
    L-nummer L23950 1100

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner GN, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 22 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer GN
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 22 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,18 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven