SCD 190-077-200 AP5 IC908 Bor i massivt hårdmetal uden indvendig kølemiddeltilførsel, 5xD boredybde

Art.-nr.: 5531908
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5531908
EAN/GTIN 7291075275407
Producentnummer 5531908
L-nummer L24240 731

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, retning (HAND) Højre hånd, borediameter (DC) 19 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 19 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 101 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, samlet længde (OAL) 153 mm, effektiv længde (LU) 77 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 19 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 19 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 101 mm
  • L/D-område 5xD
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 153 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 77 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven