Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, retning (HAND) Højre hånd, borediameter (DC) 17 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 17 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 93 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, samlet længde (OAL) 143 mm, effektiv længde (LU) 71 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 17 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 17 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 93 mm
- L/D-område 5xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 143 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 71 mm