ICP 221-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5509659
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509659
EAN/GTIN 7291075288506
Producentnummer 5509659
L-nummer L24050 829

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 22,1 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 22,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 22,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,78 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,02 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven