ICM 217 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5509119
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509119
EAN/GTIN 7291075245462
Producentnummer 5509119
L-nummer L24050 903

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 21,7 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 21,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 21,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,85 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,2 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,33 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven