XCMT 130408-MF IC908 Skær til DR-MF multifunktionsværktøj med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5508050
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508050
EAN/GTIN 7291075202823
Producentnummer 5508050
L-nummer L23950 358

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 13,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 13,4 mm, skærets medfølgende vinkel (EPSR) 83,5 grader, skærets tykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 13,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 83,5 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven