DRG-MF-12L-2.25D-16A-06 Multifunktionsværktøj til boring, udboring, planfræsning, udvendig drejning og indvendig rillestegning

Art.-nr.: 3203866
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203866
    EAN/GTIN 7291075347616
    Producentnummer 3203866
    L-nummer L24150 231

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 12 mm, samlet længde (OAL) 78 mm, effektiv længde (LU) 27 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 12 mm
    • L/D-område 2xD
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCMT 06..
    • Samlet længde (OAL) 78 mm
    • Krave længde (LPR) 33 mm
    • Skaftets længde (LS) 45 mm
    • Effektiv længde (LU) 27 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven