DRG-MF-32R-2.25D-40A-17 Multifunktionsværktøj til boring, udboring, planfræsning, udvendig drejning og indvendig rillestegning

Art.-nr.: 3203449
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203449
EAN/GTIN 7291075347593
Producentnummer 3203449
L-nummer L24150 214

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 32 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, effektiv længde (LU) 72 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCMT 17..
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Krave længde (LPR) 86 mm
  • Skaftets længde (LS) 74 mm
  • Effektiv længde (LU) 72 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven