SOMT 100408-DT IC808 Skær med DT-spånbryder til DR-bor

Art.-nr.: 5507941
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507941
EAN/GTIN 7291075107388
Producentnummer 5507941
L-nummer L24160 77

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,8 mm, skærepladetykkelse (S) 4,3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,3 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven