SNMG 250724-NR IC9250 Dobbeltsidet, negativ, firkantet vendeskær med speciel spånformer til kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 5507563
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5507563
    EAN/GTIN 7291075109931
    Producentnummer 5507563
    L-nummer L23950 2147

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner NR, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærlængde (L) 25,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 25,4 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

    Egenskab:

    • Spanformer NR
    • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
    • Kantlængde (L) 25,4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 9,12 mm
    • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
    • Maksimal fremføring 1 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,4 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven