PSSNL 4040S-2507 Spændeholder med 45° angrebsvinkel og knækspænding til langs- og plandrejning til negative, firkantede platter

Art.-nr.: 3606670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606670
EAN/GTIN 7291075098099
Producentnummer 3606670
L-nummer L23990 1078

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 234 mm, hovedlængde (LH) 53 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 234 mm
  • Funktionsbredde (WF) 50 mm
  • Hovedlængde (LH) 53 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 2507
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven