SOMX 160512-DT IC908 Skær med DT-spånformer til DR-bor

Art.-nr.: 5507527
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507527
EAN/GTIN 7291075205534
Producentnummer 5507527
L-nummer L24160 90

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 1,2 mm, diameter indercirkel (IC) 16 mm, skærtykkelse (S) 5,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,56 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven