SNMM 250724-NR IC9250 Enkeltsidet, negativ, firkantet platter med speciel spåndanner til tung bearbejdning

Art.-nr.: 5507417
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507417
EAN/GTIN 7291075117387
Producentnummer 5507417
L-nummer L23950 3372

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NR, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærlængde (L) 25,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 25,4 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Spanformer NR
  • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
  • Kantlængde (L) 25,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 9,12 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 1,1 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,35 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven