ICK 280 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5506784
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506784
EAN/GTIN 7291075269147
Producentnummer 5506784
L-nummer L24050 2342

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 28 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 28.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Funktionel længde (LF) 9,78 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 28,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 16,22 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 6,44 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven