IDI 253-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5506428
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506428
EAN/GTIN 7291075101126
Producentnummer 5506428
L-nummer L24050 1961

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 25,3 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 25,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 25,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,6 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven