IDI 241-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5506048
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506048
EAN/GTIN 7291075100945
Producentnummer 5506048
L-nummer L24050 2571

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24,1 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 24,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 24,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,41 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,39 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven