IDI 146-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505023
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5505023
EAN/GTIN 7291075099782
Producentnummer 5505023
L-nummer L24050 2086

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 14,6 mm, kodning af indsatssæde (SSC) 14,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 14,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,14 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,66 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven