IDI 108-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5504988
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5504988
EAN/GTIN 7291075099652
Producentnummer 5504988
L-nummer L24050 2009

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 10,8 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 10,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 10,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,33 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,97 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven