IDI 125-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5504899
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5504899
EAN/GTIN 7291075099416
Producentnummer 5504899
L-nummer L24050 1856

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 12,5 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 12,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,53 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,27 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven