IDI 135-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5504891
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5504891
EAN/GTIN 7291075099386
Producentnummer 5504891
L-nummer L24050 105

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 13,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 13,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 13,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,54 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,46 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven