{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding Z FINE | |
Fortanding kort betegnelse | Z FINE | |
Fortanding, finhedsgrad | meget fin | |
Skæremateriale | HM | |
Form | AS0613 | |
Formbeskrivelse | Cylinder med endefortanding | |
Hoved-⌀ | 6 mm | |
Hovedlængde | 13 mm | |
Samlet længde | 43 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Artikelnummer | 546840 AS0613 | |
EAN/GTIN | 4045197726421 | |
Producentnummer | 546840 AS0613 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Minifræsestift Z FINE − meget fin, HM, Type: AS0613
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
115,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
105,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
105,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
80,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Form | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Samlet længde | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Hoved-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Fortanding kort betegnelse | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Fortanding, finhedsgrad | meget fin | fin | middel | middel |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Hovedlængde | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |