Minifræsestift Z FINE − meget fin, HM, Type: A0313

Art.-nr.: 546840 A0313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z FINE
Fortanding kort betegnelse Z FINE
Fortanding, finhedsgrad meget fin
Skæremateriale HM
Form A0313
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 3 mm
Hovedlængde 13 mm
Samlet længde 40 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546840 A0313
EAN/GTIN 4045197679840
Producentnummer 546840 A0313

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
Form cylinder (ZYA), uden endefortanding.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Minifræsestift Z FINE − meget fin, HM, Type: A0313

Minifræsestift Z FINE − meget fin, HM, Type: A0313

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
93,57  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager
83,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
444 styk på lager
83,81 €
57,37 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
9,60 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
13,95 €
plus moms plus fragt
Formbeskrivelse Cylinder Cylinder Cylindrique Cylindrique Cylindrique
Samlet længde 40 mm 40 mm 40 mm 38 mm 40 mm
Skæremateriale HM HM Carbure Carbure Carbure
Fortanding, finhedsgrad meget fin fin Moyen Moyen très grossière (non ferreux / alu)
Skaft-⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Produkttype Fræsestift Fræsestift Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Hovedlængde 13 mm 13 mm 13 mm 14 mm 13 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven