Beskrivelse:
Standardmodellen af ABSOLUTE Digimatic-skiveviseren ID-S, giver dig følgende fordele: ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift Alle funktioner kan indstilles via store og brugervenlige knapper Ubesværet aflæsning takket være 9 mm cifre Ualmindelig lang batterilevetid
Egenskab:
Beskyttelse: IP42
Maks. responshastighed: Ubegrænset
R MPE (repeterbarhed): 0,002 mm
Tommer-metrisk: Metrisk
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): 0,003 mm
Digital/Analog: Digital
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Digitalt trin: 0,001 mm
Område: 12,7 mm
Display: LCD, tegnhøjde 9 mm
Målekraft: ≤ 1,5 N
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Skaft-Ø: 8 mm