U-WAVE-T Summer-model, transmitter

Art.-nr.: 02AZD880G
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
Produkttype Sender

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02AZD880G
EAN/GTIN 4946368732886
Producentnummer 02AZD880G
L-nummer L40700 151

Betegnelse

Beskrivelse:

Ca. 20 m transmissionsradius (i synligt område) kommunikationsfrekvens: 2.4 GHz trådløst system til pålidelig og sikker dataoverførsel Nem dataeksport til Microsoft Excel eller andre professionelle SPC-programmer Transmitter bekræfter dataoverførsel med en buzzer-tone eller med et rødt/grønt LED-signal. IP67-kanaler er tilgængelige. Lavt strømforbrug: 400.000 dataoverførsler med et batteri ved hjælp af den valgfrie software (U-WAVE Event) er det muligt at anmode om data fra en pc. Dette er ideelt, hvis systemet installeres på et utilgængeligt eller svært tilgængeligt sted.

Egenskab:

Mål (BxDxH): 44 x 29,6 x 18,5
Strømforsyning: Batteri CR2032
Batterilevetid: Ca. 400.000 transmissioner

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven