Beskrivelse:
Ca. 20 m transmissionsradius (i synligt område) kommunikationsfrekvens: 2.4 GHz trådløst system til pålidelig og sikker dataoverførsel Nem dataeksport til Microsoft® Excel® eller andre professionelle SPC-programmer Transmitter bekræfter dataoverførsel med en buzzer-tone eller med et rødt/grønt LED-signal. IP67-kanaler er tilgængelige. Lavt strømforbrug: 400.000 dataoverførsler med et batteri ved hjælp af den valgfrie software (U-WAVE Event) er det muligt at anmode om data fra en pc. Dette er ideelt, hvis systemet installeres på et utilgængeligt eller svært tilgængeligt sted.
Egenskab:
Mål (BxDxH): 44 x 29,6 x 18,5
Strømforsyning: Batteri CR2032 1 stk.
Batterilevetid: Ca. 400.000 transmissioner