Præcisionstrekantfil 200/2

Art.-nr.: 524000 200/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel mm / Schweizer hug Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Svarer til tysk hugning 4
    Bredde 14,2 mm
    Længde uden angel 200 mm
    Produkttype Præcisionsfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 524000 200/2
    EAN/GTIN 613548068168
    Producentnummer LP1360-8-2

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Uni
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Schweiziske præcisionsfile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på 65−66 HRC. Til forskel fra værkstedsfile har de let konvekse former afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.
    Alle sider huggede; spids afslutning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven