Filegreb af hårdt træ 120 mm

Art.-nr.: 519400 120
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.810 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 120 mm
Norm DIN 395
Passer til fillængde (flade, trekantede, halvrunde file) 150 mm - 200 mm
Passer til fillængde (firkantede, runde file) 250 mm
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 519400 120
EAN/GTIN 2050001029546
Producentnummer 05004048001

Betegnelse

Udførelse:

Af hårdt træ, af PEFC-certificerede skovområder, ligger godt i hånden. Tvinge i sømløst stålrør, presset langt ind i skaftet; derved kan grebet ikke revne, når filen slås ind. Tvingen er uløseligt forbundet med grebet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven