VALTITAN-præcisionsfladfil 200/0

Art.-nr.: 520150 200/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel mm / Schweizer hug Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Svarer til tysk hugning 2
Tværsnit 21,3×4,8 mm
Længde uden angel 200 mm
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 520150 200/0
EAN/GTIN 613548062197
Producentnummer LPV1163-8-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende VALTITAN-præcisionsfile med ekstremt høj slidstyrke på grund af en overfladehårdhed på 1200 HV. Den særlige tandform forhindrer, at filen stopper til med filspåner. Maksimal spåntagningsydelse og standtid. Næsten rustfri og kan derfor bruges i et stærkt korrosionsbelastet miljø. Efterlader ingen korroderende rester.
3 sider huggede; stump afslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven