Universalfilsæt 5 dele i rulletaske Hugning 1 250 mm

Art.-nr.: 517100 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 7261

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Behugning 1
    Længde uden angel 250 mm
    Norm DIN 7261
    Produkttype Værkstedsfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 517100 250
    EAN/GTIN 4009215074741
    Producentnummer 13552510

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
    For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i robuste nylon-rulletasker.
    Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.
    Med slagfaste kunststofskafter.
    Hugning 1 = bastard

    Anvendelse:

    Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

    Leveringsomfang:

    Filsortiment med 5 dele med hhv. én flad, trekantet, firkantet, halvrund og rund fil.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven