Universalfilsæt 5 dele i rulletaske Hugning 1, Længde uden angel: 200mm

Art.-nr.: 517100 200
Kopier
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 7261

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 1
Længde uden angel 200 mm
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 517100 200
Kopier
EAN/GTIN 4009215074734
Kopier
Producentnummer 13552010
Kopier
Producent Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
passer til / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
 
INOX
passer til / [m/min]
 
GG (G)
passer til / [m/min]
 
CuZn
passer til / [m/min]
 
Kunststof, GFK
passer til / [m/min]
 
Træ
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i robuste nylon-rulletasker.
Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.
Med slagfaste kunststofskafter.
Hugning 1 = bastard

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment med 5 dele med hhv. én flad, trekantet, firkantet, halvrund og rund fil.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven